RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842931
MANICA UGUALE - ACCIAIO INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842931
Rubix:170000000534218
EAN:3660338062636


Riepilogo info tecniche
| Materiale | in acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842931
Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | in acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
| Profilo | maschio/maschio |
| Connessione 2 | r 1/4 |
| Temperatura minima | -110 °C |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione minima di esercizio | -0,99 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione