Riferimenti
Titan Engineering:RPX11014F18M
Rubix:999190900055042
Produttore:11014F18M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 femmina (bsp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L 1/4F 1/8M 11014F18M
ELLE M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 femmina (bsp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito m/f |
| Connessione 2 | g1/8 maschio (bsp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore