PORTAGOMMA CIL. 06-1/4 119Z0614
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0614
Rubix:999190900055111
Produttore:119Z0614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato); guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549, ul157); rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm (ød 6) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 06-1/4 119Z0614
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato); guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549, ul157); rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm (ød 6) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma maschio cilindrico |
| Connessione 2 | attacco filettato bsp cilindrica g1/4 (1/4') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore