PORTAGOMMA CIL. 20-1/2 119Z2012
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z2012
Rubix:999190900055136
Produttore:119Z2012


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø20 mm (1° diametro nominale tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 20-1/2 119Z2012
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:20.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø20 mm (1° diametro nominale tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | g1/2 (1/2') |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore