00003093-RACCORDO DIRITTO M5 TUBO 6X4 M-5H-6

Nipplo per tubo flessibile - M5H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:M-5H-6
Rubix:999180300035561
Produttore:M-5H-6
EAN:3618035941921
00003093-RACCORDO DIRITTO M5 TUBO 6X4 M-5H-6

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003093-RACCORDO DIRITTO M5 TUBO 6X4 M-5H-6


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5H, raccordo miniaturizzato - Nipplo flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x17x9 mm
Peso4 g
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio15 bar
Connessione 2ø6/4 mm tubing (od/id)
Paese d'origineJP
Codice doganale74122000
1,13 IVA esclusa
/ Unità
1,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione