OGIVA T CENTRALE M. 04-1/8 2070418
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2070418
Rubix:999190900055430
Produttore:2070418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 04-1/8 2070418
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t centrale |
| Connessione 2 | g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore