OGIVA T CENTRALE M. 10-1/4 2071014
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2071014
Rubix:999190900055436
Produttore:2071014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10,0 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 10-1/4 2071014
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10,0 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva t centrale |
| Connessione 2 | g1/4 (bsp parallela uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione