8030308-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G14-G18-MF

Raccordo di riduzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPFC-R-G14-G18-MF
Rubix:160000000612771
Produttore:8030308
EAN:4052568064105
8030308-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G14-G18-MF

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030308-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G14-G18-MF


Raccordo di riduzione NPFC-R-G14-G18-MF Informazioni sul materiale per raccordo filettato=(* Ottone, * nichelato), Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio=-0,95 - 50 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Profilonipplo riduttore (serie npfc-r), adattatore filettato da g1/4 (maschio) a g1/8 (femmina), ottone nichelato
Connessione 2g 1/8 in
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
Tipo di filettaturabsp
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Codice doganale74199990
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore