Riferimenti
Titan Engineering:RPX12038
Rubix:999190900055140
Produttore:12038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/8' (g3/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CROCE M.F.F.F. 3/8 12038
CROCE M.F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/8' (g3/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Connessione 2 | femmina 3/8' (g3/8) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione