OGIVA T LATERALE M. 10-3/8 2081038
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2081038
Rubix:999190900055451


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T LATERALE M. 10-3/8 2081038
RACCORDO A T LATERALE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t laterale (ogiva serie 200) |
| Connessione 2 | g3/8 (3/8') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione