50-2511-5256 2511 M5-1/8

2511 Nipplo Ridotto Metrico-Cilindrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2511 M5-1/8
Rubix:170000000469787
Produttore:50-2511-5256
50-2511-5256 2511 M5-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2511-5256 2511 M5-1/8


L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Pressione massima di esercizio80 bar
Profiloadattatore disuguale (m5 maschio → g1/8 maschio), raccordo in ottone serie 2000, ottone nichelato.
Connessione 2g 1/8
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturabsp
0,58 IVA esclusa
/ Unità
0,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore