00002996-ARTICOLO M-3AU-4
Raccordo a barra per tubo morbido - M3AU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:M-3AU-4
Rubix:999221025030158
Produttore:M-3AU-4
EAN:3618035942294

Riepilogo info tecniche
| Materiale | rvs |
|---|---|
| Connessione 1 | m3x0,5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002996-ARTICOLO M-3AU-4
I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M3AU, raccordo miniaturizzato - Raccordo a resca per tubo morbido
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x10x5 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | m3x0,5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione 2 | barb for soft tubing ø4 x ø2,5 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione