BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 10/08 IR10 D.INT.8MM 2120800
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2120800
Rubix:999190900055509
Produttore:2120800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 10/08 IR10 D.INT.8MM 2120800
BOCCOLA DI SUPPORTO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore