Riferimenti
Titan Engineering:RPX11314
Rubix:999190900055062
Produttore:11314


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n (uni en 12164) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 maschio (bsp parallela uni-iso 228) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.F. 1/4 11314
T M.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n (uni en 12164) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 maschio (bsp parallela uni-iso 228) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t off-set (t m.f.f.) |
| Connessione 2 | g1/4 femmina (bsp parallela uni-iso 228) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione