5763-TAPPO B-1

Spina di tranciatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:B-1
Rubix:160000000578413
Produttore:5763
EAN:4052568019402
5763-TAPPO B-1

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (tappo di chiusura); pvc (o-ring)
Connessione 11 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5763-TAPPO B-1


Tappo di chiusura B-1 Come da DIN 908, con anello di tenuta. Nota sui materiali=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x40x27 mm
Peso122,35 g
Materialeacciaio zincato (tappo di chiusura); pvc (o-ring)
Connessione 11 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Profilob
Paese d'origineDE
Codice doganale73181568
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione