Riferimenti
Titan Engineering:RPX2110600
Rubix:999190900055497
Produttore:2110600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 06 (6.00 mm) |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PER TUBO 06/04 2110600
OGIVA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 06 (6.00 mm) |
| Profilo | ogiva 200 |
| Tipo di filettatura | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore