PROLUNGA M.1/4 F.1/4 L.28 12314L28
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12314L28
Rubix:999190900055149
Produttore:12314L28


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' bspp (attacco maschio) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/4 F.1/4 L.28 12314L28
PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' bspp (attacco maschio) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | prolunga (serie 100 - raccordi standard) |
| Connessione 2 | 1/4' bspp (attacco femmina) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione