PORTAGOMMA CIL. 12-1/2 119Z1212
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1212
Rubix:999190900055126
Produttore:119Z1212


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: cilindrico 12,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 12-1/2 119Z1212
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: cilindrico 12,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | attacco: 1/2' (g1/2) |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore