RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843014

TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONALE - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843014
Rubix:170000000534284
EAN:3660338063008
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843014

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843014


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilospina parallela maschio - testa esagonale
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabsp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
15,38 IVA esclusa
/ Unità
18,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione