RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843002

MANICOTTO IRREGOLARE - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843002
Rubix:170000000534275
EAN:3660338062919
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843002

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g3/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843002


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g3/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilofemmina/femmina
Connessione 2g 1/2
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
€ 15,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione