PASSAPARETE FEMMINA 1/4 12714
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12714
Rubix:999190900055165
Produttore:12714


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE FEMMINA 1/4 12714
PASSAPARETE FEMMINA (NICHELATO) 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
| Profilo | passaparete femmina - serie 100 |
| Connessione 2 | m20x1,5 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione