PROLUNGA M.1/4 F.1/4 L.51 12314L51
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12314L51
Rubix:999190900055151
Produttore:12314L51


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 1/4' (g1/4) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/4 F.1/4 L.51 12314L51
PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 1/4' (g1/4) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 (standard fittings 100) |
| Connessione 2 | femmina 1/4' (g1/4) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore