PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.42 12318L42
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12318L42
Rubix:999190900055154
Produttore:12318L42


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (bsp parallela uni-iso 228) - maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.42 12318L42
PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (bsp parallela uni-iso 228) - maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | standard 100 |
| Connessione 2 | g1/8 (bsp parallela uni-iso 228) - femmina |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore