BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 04/25 2120250

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2120250
Rubix:999190900055506
Produttore:2120250
BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 04/25 2120250

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (uni en 12164 cw614n)
Connessione 1tubo 4,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 04/25 2120250


BOCCOLA DI SUPPORTO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (uni en 12164 cw614n)
Connessione 1tubo 4,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloogiva 200
Connessione 2tubo 2,50 mm
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabsp
0,20 IVA esclusa
/ Unità
0,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore