6274-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-4-KU

Distributore T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FCK-3-PK-4-KU
Rubix:160000000578498
Produttore:6274
EAN:4052568001179
6274-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-4-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero
Connessione 16 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6274-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-4-KU


Distributore a T FCK-3-PK-4-KU Design polimerico. Dimensione nominale=3,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio==0 - 10 bar, Collegamento pneumatico=PK-4 con dado a manicotto, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x80x30 mm
Peso7,61 g
Materialepolimero
Connessione 16 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
5,65 IVA esclusa
/ Unità
6,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore