Riferimenti
Titan Engineering:RPX11701
Rubix:999190900055083
Produttore:11701


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.M. 1 11701
T M.F.M. 1° Diametro Nominale Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t m.f.m. |
| Connessione 2 | g1' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione