00003045-ARTICOLO M-5AU-3

Raccordo a barretta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:M-5AU-3
Rubix:999221025030173
EAN:3618035942058
00003045-ARTICOLO M-5AU-3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialervs
Connessione 1external thread (m)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00003045-ARTICOLO M-5AU-3


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5AU, raccordo miniaturizzato - Raccordo a resca

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x12x7 mm
Peso1 g
Materialervs
Connessione 1external thread (m)
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,08 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione