Riferimenti
Camozzi:2510 1/2-3/4
Rubix:170000000469786
Produttore:50-2510-5960


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2510-5960 2510 1/2-3/4
50-2510-5960 2510 1/2-3/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | adattatore disuguale (serie 2000, mod. 2510) |
| Connessione 2 | r1/2 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore