RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859696

Regol. flusso inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859696
Rubix:170000000537880
EAN:3660338146794
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859696

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859696


Filettatura corta (orientabile). Tenuta in FKM. Inox 316L
da -10°C a +120°C
da 1 bar a 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 1/8
Connessione 21/8
Tipo di filettaturabsp
122,64 IVA esclusa
/ Unità
149,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione