00003100-RACC.ORIENT.C/GHIERA M5 TUBO 4 M-5HL-4
Gomito per tubo flessibile - M5HL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:M-5HL-4
Rubix:999180300035562
Produttore:M-5HL-4
EAN:3618035941907

Riepilogo info tecniche
| Materiale | rvs |
|---|---|
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003100-RACC.ORIENT.C/GHIERA M5 TUBO 4 M-5HL-4
I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5HL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile con ghiera
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x17x13 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Connessione 2 | hose barb for 4 mm tubing (ø4 x ø2,5 mm) |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione