Riferimenti
Titan Engineering:RPX11538
Rubix:999190900055076
Produttore:11538


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (bspp) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M.M. 3/8 11538
ELLE M.M. 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (bspp) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito m/m |
| Connessione 2 | g3/8 (bspp) maschio |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione