PORTAGOMMA CIL. 12-3/8 1191238
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1191238
Rubix:999190900055106
Produttore:1191238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 12-3/8 1191238
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | 3/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore