Riferimenti
Camozzi:2050 3/8-3/8
Rubix:170000000469742
Produttore:50-2050-0058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 (bspt, conica iso 7) |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Dettagli del prodotto : 50-2050-0058 2050 3/8-3/8
50-2050-0058 2050 3/8-3/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 (bspt, conica iso 7) |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | t (raccordo a t) |
| Connessione 2 | g3/8 (bsp, cilindrica iso 228) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore