Riferimenti
Festo:NPFC-D-G18-G14-M
Rubix:160000000612733
Produttore:8030270
EAN:4052568063726

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 in |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8030270-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-G18-G14-M
Nipplo doppio NPFC-D-G18-G14-M Informazioni sui materiali per Raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensione del contenitore=10, Pressione di esercizio=-0,95 - 50 bar, Mezzo di esercizio=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classificazione della resistenza alla corrosione CRC=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 in |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
| Connessione 2 | g 1/4 in |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione