Riferimenti
Titan Engineering:RPX2051014
Rubix:999190900055413
Produttore:2051014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 10-1/4 2051014
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l m |
| Connessione 2 | 10.00 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore