Riferimenti
Titan Engineering:RPX2010818
Rubix:999190900055370
Produttore:2010818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 08-1/8 2010818
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto maschio conico (ogiva) |
| Connessione 2 | bspt conica 1/8' (din 2999) |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore