9686-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-1/4-B

Valvola di scarico rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SE-1/4-B
Rubix:160000000578863
Produttore:9686
EAN:4052568001988
9686-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso (alloggiamento);nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4 in
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9686-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-1/4-B


Valvola di scarico rapido SE-1/4-B Funzione della valvola=Scarico rapido, Connessione pneumatica, porta 1=G1/4, Connessione pneumatica, porta 2=G1/4, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard per scarico=1200 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x40x30 mm
Peso134,64 g
Materialealluminio pressofuso (alloggiamento);nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4 in
Pressione massima di esercizio10 bar
Profilose
Connessione 2g1/4
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima75 °C
Tipo di filettaturabsp
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 57,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore