00002986-ARTICOLO M-3ALU-3

Gomito a gomito per tubo morbido - M3ALU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:M-3ALU-3
Rubix:999221025030156
Produttore:M-3ALU-3
EAN:3618035942348
00002986-ARTICOLO M-3ALU-3

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 1m3x0,5
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002986-ARTICOLO M-3ALU-3


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
-Connessione/scollegamento semplici
-Alta forza di tenuta
-Dimensioni miniaturizzate
-Accetta molti tipi di tubi in plastica

Modello: M-3ALU-3 (dimensioni dell'attacco M3X0,5, gomito Barb per tubi morbidi, dimensioni del tubo Ø3,18XØ2,18
Ø3,18XØ2):

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x10x5 mm
Peso1 g
Materialervs
Connessione 1m3x0,5
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2hose barb for soft tubing ø3,18/2 - ø3,18/2,18 mm (polyurethane / soft nylon)
Paese d'origineJP
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione