00766334-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0604-02S

Connettore maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KFG2H0604-02S
Rubix:999180300036581
Produttore:KFG2H0604-02S
00766334-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0604-02S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316
Connessione 1filettatura esterna r 1/4
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766334-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0604-02S


I raccordi serie KFG2 possono funzionare con temperature ambiente di esercizio del fluido (tipo a gomito girevole). Grazie alla loro costruzione e all'esclusivo collegamento degli inserti di tenuta, questi raccordi senza grasso offrono alti livelli di resistenza alla corrosione e possono essere utilizzati con numerosi materiali di tubazioni.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Port Size: 02 (R 1/4)
Sealant: S (Sealant)

Punti di forza

•Materiale privo di grasso e NPT come filettatura di connessione

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316
Connessione 1filettatura esterna r 1/4
Pressione massima di esercizio10 bar
Profiloconnettore maschio
Connessione 2tubo esterno ø 6 mm
Temperatura massima260 °C
Tipo di filettaturar
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione