60W1807-0001 MC1-B

Raccordo a vite con filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:MC1-B
Rubix:170000000472262
Produttore:MC1-B
60W1807-0001 MC1-B

Riepilogo info tecniche

Materialezama; alluminio; nbr; tecnopolimero
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 60W1807-0001 MC1-B


The take-off blocks, when equipped with a no return valve, allow the use of non lubricated air and should be inserted between the regulator and the lubricator.If mounted as last element, they should be assembled with terminal flanges.
60W1807-0001 MC1-B

Punti di forza

•Compact Design

Informazioni tecniche


Attributi
Materialezama; alluminio; nbr; tecnopolimero
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio16 bar
Profilomodulare; compatto
Connessione 2g1/4
Temperatura massima50 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio0 bar
€ 13,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore