Riferimenti
Festo:NPFC-R-G12-G38-FM
Rubix:160000000612781
Produttore:8030318
EAN:4052568064204

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone, nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | internal thread bspp (g) |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8030318-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G12-G38-FM
Nipplo di riduzione NPFC-R-G12-G38-FM Informazioni sui materiali, raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio=-0,95 - 50 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Classe di resistenza alla corrosione CRC=1
Reducing nipple NPFC-R-G12-G38-FM 8030318
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone, nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | internal thread bspp (g) |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
| Profilo | nipplo ridotto |
| Connessione 2 | external thread bspp (g) |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione