OGIVA L INTERMEDIO 16 2061600
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2061600
Rubix:999190900055428


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 16 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L INTERMEDIO 16 2061600
RACCORDO A L INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:16.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 16 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l intermedio (serie 200) |
| Connessione 2 | bsp (uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione