8142593-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-RS-G18-M5-MF

Riduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPFC-RS-G18-M5-MF
Rubix:999210922024262
Produttore:8142593
EAN:4052568568269
8142593-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-RS-G18-M5-MF

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (guarnizioni in pvc)
Connessione 1g1/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8142593-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-RS-G18-M5-MF


Riduttore npfc-rs-g18-m5-mf

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (guarnizioni in pvc)
Connessione 1g1/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Profilofilettatura g (sezione « g thread »)
Connessione 2m5
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione