6273-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-3-KU

Distributore a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FCK-3-PK-3-KU
Rubix:160000000578497
Produttore:6273
EAN:4052568008727
6273-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-3-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (dado di raccordo, connettore)
Connessione 1ck connection 3mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6273-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-3-KU


Distributore a T FCK-3-PK-3-KU Design polimerico. Dimensione nominale=2,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Connessione pneumatica=PK-3 con dado di raccordo, Nota sui materiali=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,53 g
Materialepom (dado di raccordo, connettore)
Connessione 1ck connection 3mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2for tubing outside diameter of 4 mm; for barbed fitting i.d. 3 mm; with nut
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
5,20 IVA esclusa
/ Unità
6,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione