OGIVA PASSAPARETE D.06 2040600
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2040600
Rubix:999190900055401
Produttore:2040600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PASSAPARETE D.06 2040600
RACCORDO PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva passaparete (bulkhead adaptor) |
| Connessione 2 | tubo ø6,00 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione