Riferimenti
Parker:0919 01 21
Rubix:160000001716306
Produttore:0919 01 21


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 in |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 1/2BSPP NIC 0919 01 21
Parker Legris offre un'ampia gamma di adattatori e collettori compatibili con i vari sistemi di raccordi Parker Legris. Questa gamma di prodotti offre all'utente una soluzione completa per numerose applicazioni, sia in ambienti non corrosivi che corrosivi.
Applicazioni: Processo automobilistico, lavorazione alimentare, robotica, tessile, pneumatica, imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,032
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,032
Punti di forza
-Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per collettori
Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
Acciaio inossidabile per ambienti corrosivi
Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche
Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
Acciaio inossidabile per ambienti corrosivi
Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche
Applicazioni
Imballaggio;Robotica;Tessile;Pneumatica;Processo automobilistico;Processo alimentare;Automazione di fabbrica;Produzione varia;Imballaggio;Strutture per l'assemblaggio di veicoli;Abbigliamento;Alimenti e bevande;Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi;Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 in |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | tappo interno a testa esagonale con guarnizione; maschio bspp (g1/2); ottone nichelato. |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione