Riferimenti
Titan Engineering:RPX2110400
Rubix:999190900055496
Produttore:2110400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ogiva per tubo dn 4,00 mm (ød 4; ød1 6; h 6) |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PER TUBO 04/02 2110400
OGIVA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ogiva per tubo dn 4,00 mm (ød 4; ød1 6; h 6) |
| Profilo | tubo 04/02 (1° diametro nominale tubo: 4.00 mm) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore