50-2010-0058 2010 3/8

Gomito Maschio Conico BSP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2010 3/8
Rubix:170000000469707
Produttore:50-2010-0058
50-2010-0058 2010 3/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/8
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2010-0058 2010 3/8


L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/8
Pressione massima di esercizio80 bar
Profilogomito maschio fisso (mod. 2010) - raccordi serie 2000 in ottone; ottone nichelato, filettatura maschio conica (r3/8, bspt) - gomito maschio compatto a 90°.
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturar
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore