OGIVA DIRITTO M. CIL. 10-1/4 201Z1014

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX201Z1014
Rubix:999190900055385
Produttore:201Z1014
OGIVA DIRITTO M. CIL. 10-1/4 201Z1014

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (corpi cw614n/cw617n)
Connessione 11/4' bsp cilindrica (g1/4)
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. CIL. 10-1/4 201Z1014


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (corpi cw614n/cw617n)
Connessione 11/4' bsp cilindrica (g1/4)
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilodiritto
Connessione 210 mm
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabsp
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore