OGIVA T CENTRALE M. 06-1/4 2070614
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2070614
Rubix:999190900055431


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6 mm (ogiva) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 06-1/4 2070614
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6 mm (ogiva) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t centrale |
| Connessione 2 | filettatura maschio 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore